Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung IP 44, aluminium glänzend, M-SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzabdeckung IP 44, aluminium glänzend, M-SMART
Schutzabdeckung IP 44, aluminium glänzend, M-SMART
Schutzabdeckung IP 44, aluminium glänzend, M-SMART
Artikel-Nr.:
     C1154-478060
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     478060
EAN/GTIN:
     4042811063238
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Mit der Schutzabdeckung können System M Steckdosen die Schutzart IP 44 erreichen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium glänzend.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Dichtungsset
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, schutz-steckdose ip44, Adapterset für Abdeckungen, Arretierungsscheibe, Blindmodul, Dichtungsflansch, Dichtungsset, Dichtungsset für Installationsschalter, Dichtungsset für Installationsschalterprogramme, Dichtungsset für Steckdose, Montageschablone, Schalungsadapter, Verlängerungskralle, Zubehör für Installationsschalterprogramme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.