Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Parallelkondensator
>
Artikel
Kondensator, AC 230V, 0,33 uF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-542895
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
542895
EAN/GTIN:
4011281389254
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Parallelkondensator
parallelkondensator
Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden. Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt. Ausführung: AC 230 V, 0,33 uF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
0,33 µF
Ausführung:
sonstige
Mit Steckklemme:
nein
Länge:
25 mm
Nennspannung:
230 V
Breite:
16 mm
Tiefe:
6 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Argus Bewegungmelder
Weitere Suchbegriffe:
Anlasskondensator
,
Betriebskondensator
,
Kapazität
,
Kompensationskondensator
,
Kondensator
,
Kondensator für Glimmlampe
,
Kondensator für Leuchtstofflampe
,
Leuchtstofflampen-Kondensator
,
Motor-Betriebskondensator
,
Motorkondensator
,
Parallelkondensator für L-Lampe
,
Reihenkondensator
,
Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,14*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARGUS 220, dunkelbrasil
Merten
MEG5628-3115
ab € 73,55*
Zubehör
ARGUS Dämmerungsschalter, mit Schaltverzögerung, lichtgrau
Merten
544894
ab € 38,19*
Zubehör
ARGUS Dämmerungsschalter, ohne Schaltverzögerung, lichtgrau
Merten
544829
ab € 36,15*
Zubehör
ARGUS Dämmerungszeitschaltuhr, lichtgrau
Merten
544890
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen