| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG1011-9019 Herst.-Nr.: MEG1011-9019 EAN/GTIN: 4042811212155 |
| |
|
| | |
| Herd- und Geräteanschlussdose zur Aufputzmontage. Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss. Für die Verbindungen stehen 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung. Großer Anschlussraumit Kabeleinführung von jeder Seite möglich. 2 Kabeleinführungen von unten mit integrierter Zugentlastungen. Schraubbefestigung für 60er-Unterputzdose. Dübelbefestigung mittels zusätzlicher Löcher in den Ecken. Nennspannung: 450 V. Nennstrom: 32 A. Klemmen: Nennquerschnitt 2,5 mm2. Lieferumfang: Anschlussdose. Mit 5x3-fach-Steckklemmen mit Lösehebel. Farbe: polarweiß. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, herdanschlussdosen merten, gerätedose unterputz, Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose |
| | |
| |