| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3903-8000 Herst.-Nr.: MEG3903-8000 EAN/GTIN: 4042811180034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit weißer LED. Stromaufnahme 2,1 mA, AC 230 V. Zu komplettieren mit: Aus/Wechselschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3116-80xx Ausschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3112-80xx Kreuzschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3117-80xx Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig AQUASTAR MEG3106-80xx Aus-Kontrollschalter, 2-polig AQUASTAR MEG3102-80xx Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig AQUASTAR MEG3154-80xx Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig AQUASTAR MEG3156-80xx Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3448-80xx Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte AQUASTAR MEG3449-80xx Lieferumfang: 1 VE enthält 1 Stück. Mit LED. Farbe: weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Schalter/Taster | Leuchtmittel: | Glimmlampe | Fassung: | sonstige | Nennstrom: | 0,0035 A | Nennstromaufnahme: | 3,5 mA | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe des Leuchtmittels: | weiß | Nennspannung: | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led treiber, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |