Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladestation-Einsatz Typ A+A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Ladestation-Einsatz Typ A+A
USB Ladestation-Einsatz Typ A+A
USB Ladestation-Einsatz Typ A+A
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG4366-0100
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG4366-0100
EAN/GTIN:
     4042811214135
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
USB 2.0 Spannungsversorgung mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku. Netzspannung. Nennspannung: AC 100-240 V +/- 10%, 50-60 Hz. Eigenverbrauch: < 0,1 W. USB Ausgänge. Ausgangsspannung: DC 5 V +/- 5%. Nennausgangsstrom: 1x2100 mA (nur bei Nutzung des linken Anschlusses). 2x1050 mA. Typ A+A USB Standard: 2.0. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz System M MEG4367-03xx /04xx, System Design MEG4367-60xx
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebsspannung:
100 V | 240 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Ausgangsspannung:
5 V
Montageart:
Unterputz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.