Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenstelle Plus, 2fach, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenstelle Plus, 2fach, System M
Nebenstelle Plus, 2fach, System M
Nebenstelle Plus, 2fach, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5129-0300
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5129-0300
EAN/GTIN:
     4042811163723
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Nebenstelle für Zeitschalter
Zeitschalter Nebenstelle
Für System M. Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang. Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang. Verbraucher schalten, dimmen. Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung. 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgang: 1xPlusLink. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System M MEG5220-03xx/-04xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System M MEG5226-03xx/-04xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System M MEG5228-03xx/-04xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System M MEG5227-03xx/-04xx Empfänger: Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Jalousiesteuerungs-Einsatz MEG5165-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000. Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Nebenstelle
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: taster up-einsätze, Elektronischer Schalter, MOSFET, Nebenstelle, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Triac, Tronic
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5130-0000
ab € 52,29*
Ähnlich
Merten
MEG5228-0325
ab € 4,97*
Ähnlich
Merten
MEG5228-0319
ab € 4,97*
Ähnlich
Merten
MEG5226-0460
ab € 6,83*
Ähnlich
Merten
MEG5226-0414
ab € 6,22*
Ähnlich
Merten
MEG5226-0419
ab € 4,96*
Ähnlich
Merten
MEG5227-0460
ab € 6,82*
Ähnlich
Merten
MEG5220-0325
ab € 3,65*
Ähnlich
Merten
MEG5220-0414
ab € 4,45*
Ähnlich
Merten
MEG5220-0419
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.