Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
Artikel
PlusLink-Erweiterung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5130-0000
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5130-0000
EAN/GTIN:
4042811174002
Suchbegriffe:
Dimmer
Schaltaktor
merten schaltaktor
schaltaktor
Die PlusLink-Erweiterung muss in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert werden, wenn diese mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern abgesichert werden. Wird bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall ein Leitungsschutzschalter ausgelöst, dann trennt die PlusLink-Erweiterung automatisch auch die PlusLink-Linie auf. Das ist notwendig, da über die anderen Leitungsschutzschalter die PlusLink-Linie weiterhin spannungsführend wäre. Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Mit Schraubklemmen. Nennspannung: AC 220/230 V. Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 4 mm². Gerätebreite: 1 TE entspricht 18 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
18 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
Adapterset für Abdeckungen
,
Arretierungsscheibe
,
Blindmodul
,
Dichtungsflansch
,
Dichtungsset
,
Dichtungsset für Installationsschalter
,
Dichtungsset für Installationsschalterprogramme
,
Dichtungsset für Steckdose
,
Montageschablone
,
Schalungsadapter
,
Verlängerungskralle
,
Zubehör für Installationsschalterprogramme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DALI-Steuerungs-Einsatz
Merten
MEG5185-0000
ab € 87,00*
Ähnlich
Elektronik-Schalt-Einsatz
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,68*
Ähnlich
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Merten
MEG5152-0000
ab € 48,82*
Ähnlich
Nebenstelle Plus, 1fach, System Design
Merten
MEG5119-6000
ab € 35,11*
Ähnlich
Nebenstelle Plus, 2fach, System Design
Merten
MEG5129-6000
ab € 39,64*
Ähnlich
Nebenstelle Plus, 2fach, System M
Merten
MEG5129-0300
ab € 37,07*
Ähnlich
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,47*
Ähnlich
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
Merten
MEG5172-0000
ab € 91,94*
Ähnlich
Zentralstellen-Einsatz
Merten
MEG5190-0000
ab € 43,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen