Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenstelle Plus, 2fach, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenstelle Plus, 2fach, System Design
Nebenstelle Plus, 2fach, System Design
Nebenstelle Plus, 2fach, System Design
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5129-6000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5129-6000
EAN/GTIN:
     4042811200466
Suchbegriffe:
Nebenstelle für Zeitschalter
Zeitschalter Nebenstelle
nebenstelle für zeitschalter
Für System Design. Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang. Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang. Verbraucher schalten, dimmen. Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung. 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Ausgang: 1xPlusLink. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Zu komplettieren mit: Wippen für Taster-Modul 2fach System Design MEG5220-60xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank) System Design MEG5226-60xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0) System Design MEG5228-60xx Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) System Design MEG5227-60xx Zubehör: PlusLink-Erweiterung MEG5130-0000. Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Nebenstelle
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Schalter, MOSFET, Nebenstelle, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Triac, Tronic
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5130-0000
ab € 49,41*
Ähnlich
Merten
MEG5228-0325
ab € 4,96*
Ähnlich
Merten
MEG5228-6052
ab € 11,23*
Ähnlich
Merten
MEG5228-0319
ab € 4,98*
Ähnlich
Merten
MEG5226-0460
ab € 6,82*
Ähnlich
Merten
MEG5226-0414
ab € 6,21*
Ähnlich
Merten
MEG5226-0419
ab € 4,98*
Ähnlich
Merten
MEG5227-0460
ab € 6,77*
Ähnlich
Merten
MEG5220-0325
ab € 3,66*
Ähnlich
Merten
MEG5220-0414
ab € 4,45*
Ähnlich
Merten
MEG5220-0419
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.