Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Dimmer
>
Glühlampen-Dimmer
>
Artikel
Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last, 20-315 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5136-0000
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5136-0000
EAN/GTIN:
4042811155414
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last). (Phasenabschnitt).Mit Druck-Wechselschalter. Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03xx/-04xx/-06xx Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500. Zentralplatte mit Drehknopf System Design MEG5250-60xx, System Fläche MEG5250-40xx/-41xx/-42xx Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren. Ausführung: 20-315 W.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Seriendimmer:
nein
Lastart:
kapazitive Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung:
20 VA | 315 VA
Frequenz:
50 Hz
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Nennspannung:
230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Dimmersysteme
Weitere Suchbegriffe:
SmartHome Schalter
,
Dimmer UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Dimmer
,
merten dimmer
,
dimmer up-einsätze
,
dimmer kapazitiv
,
Aufputzdimmer
,
Deckeneinbaudimmer
,
Dimmer Reiheneinbau
,
Dimmereinsatz
,
Dimmermodul
,
Drehdimmer
,
Drehdimmer mit Regulierknopf
,
Drehdimmer NV
,
Druckdimmer
,
Elektronikdimmer
,
Ferndimmer
,
Helligkeitsregler
,
IR-Dimmer
,
Lichtregler
,
Memory-Dimmer
,
Niedervolt-Dimmer
,
Phasenabschnittdimmer
,
Phasenanschnittdimmer
,
Potentiometer
,
REG-Dimmer
,
Reiheneinbaudimmer
,
Schnurdimmer
,
Schnur-Drehdimmer
,
Schnur-Drehdimmer NV
,
Sensordimmer
,
Stromstoß-Dimmschalter
,
Tastdimmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zentralplatte mit Drehknopf, aktivweiß glänzend, System M
Merten
MEG5250-0325
ab € 3,43*
Ähnlich
Zentralplatte mit Drehknopf, anthrazit, System M
Merten
MEG5250-0414
ab € 5,19*
Ähnlich
Zentralplatte mit Drehknopf, polarweiß, System M
Merten
MEG5250-0419
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen