Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Potenziometer, Busch-Elektronik-Potenziometer-Einsatz Mit Drehbetätigung und Drehausschalter. Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen ...
TRONIC-Dimmer Phasenabschnittdimmer für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren, Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher, mit Druck-Aus-/Wechselschalte...
Der Homematic IP Dimmaktor Unterputz ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kann zum Ein- bzw. Ausschalten sowie zum Dimmen von Leuchten eingesetzt werden. Der Dimmaktor ist kompakt gebau...
NV-Dimmer elektron. Trafos, R, C m. Druck-aus/Wechselschalter, UP 230V 50-60Hz, 20-315W Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durc...
Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last). (Phasenabschnitt).Mit Druck-Wechselschalter. Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart. Zu komplettieren mit...
Multiwire LED Drehdimmer Einsatz AC 230V MEG5146-0000Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50/60 Hz. Dieser Merten Mehrdraht-LED-Drehdimmer-Einsatz ist ein Drehdimmer Einsatz ohne Zentralplatt...
Die Homematic IP Dimmer-Steckdose ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kann per Stecker angeschlossene Leuchten dimmen und schalten. Der Dimmaktor ist als kompakter Zwischenstecker ausg...
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 40 W/VA, max. 420 W/VA, Busch-Dimmer® Einsatz Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, ...
GAO Einsatz Dimmer Business Line Polarweiß EFE700DC pw Dimmer kapazitive Last 20 - 300 W Geeignet zum dimmen von elektronischen Transformatoren für Halogenlampen. Technische Daten: Dimm-Leistung: 2...
Produkteigenschaften: Der Unterputz-Dimmaktor ermöglicht das Dimmen von angeschlossenen Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, dimmbaren Energiesparlampen und dimm...
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Potenziometer-Dimmer Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STF17N62K3 Wanddrehdimmer mit Phasenanschnittsteuerung an der abfallen...
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Seriendimmer,min. 2x40 W/VA, max. 2x315 W/VA, Busch-Memory-Seriendimmer® für Einsatz in Serienschaltungen Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauche...