Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
Artikel
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR, polarweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1154-MEG5522-0019
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
MEG5522-0019
EAN/GTIN:
4042811164294
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren. Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist. Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert. Funktionen: Schalten: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion: -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2: -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Dimmen: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung: -Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung. Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Globale Lichtsteuerung: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion: -Zentralstellen-Einsatz. Erfassungswinkel: 360 Grad. Anzahl der Ebenen: 6. Anzahl der Zonen: 136. Anzahl der Bewegungssensoren: 4. Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m. Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m). Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar. Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Kanal 2: stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std. Zu komplettieren mit: Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Sender: IR-Universalfernbedienung MEG5761-0000. Funk-Universalfernbedienung CONNECT MEG5051-0000. Zubehör: Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz 550619. Farbe: polarweiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Montagehöhe:
2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Max. Reichweite frontal:
7 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
7 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Tierschneise:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 360 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Betriebsartenschalter:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Aufputz & wassergeschützt
>
Merten Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsschalter
,
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
,
Bewegungsmelder (Haushalt)
,
Präsenzmelder
,
merten cremeweiss bewegungsmelder
,
automatik schalter
,
automatik-schalter 360°
,
Automatik-Schalter Aufsatz
,
Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem
,
Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem
,
Bewegungsmelder-Sensor
,
Bewegungssensor
,
Bewegungswächter-System
,
Dual-Bewegungsmelder
,
Einbruchmelder
,
Funk-Bewegungsmelder
,
Infrarot-Bewegungssensor
,
Infrarotmelder
,
Innenraummelder
,
Komfort-Aufsatz
,
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
,
Raum-Überwachungsgerät
,
Sensor
,
Sensor für Automatikschalter
,
Sensor-Aufsatz
,
Standard-Aufsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz, polarweiß
Merten
550619
ab € 6,41*
Zubehör
DALI-Steuerungs-Einsatz
Merten
MEG5185-0000
ab € 86,41*
Zubehör
Elektronik-Schalt-Einsatz
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,70*
Zubehör
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Merten
MEG5152-0000
ab € 48,67*
Zubehör
IR-Universalfernbedienung, weiß/schwarz
Merten
MEG5761-0000
ab € 53,02*
Zubehör
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,55*
Zubehör
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
Merten
MEG5172-0000
ab € 92,30*
Zubehör
Zentralstellen-Einsatz
Merten
MEG5190-0000
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen