Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen
KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen
KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG6921-0001
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG6921-0001
EAN/GTIN:
     4042811166014
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Elektromotorischer Stellantrieb für Heizungsventile. Das Gerät verfügt über 2 Eingänge für z. B. Fensterkontakt oder Präsenzmelder. Anzeige des Ventilhubes über rote LEDs. Mit Automatischer Ventilhuberkennung. Der Stellantrieb kann direkt an den KNX angeschlossen werden. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Mit Integriertem Busankoppler. Leistungsaufnahme: max. 10 mA. Hub: max. 7,5 mm. Stellkraft: 120 N. Schutzart: IP 21. Schutzklasse: III nach EN 60730. Montage: Aufrasten auf Ventiladapter. Abmessungen: (HxBx T) 82x50x65 mm. Lieferumfang: Mit 2 Ventiladaptern (VA78/VA10).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Heizkörperventil
Mit Busankopplung:
ja
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
nein
Temperatur- und Hubanzeige:
ja
Master-/Slave-Funktion:
nein
Anzahl der binären Eingänge:
2
Nennspannung:
24 V
Busspannungsversorgung:
ja
Schutzart (IP):
IP21
Funk bidirektional:
nein
Weitere Suchbegriffe: EIB-Stellantrieb, KNX-Stellantrieb, Elektromotorischer Stellantrieb, Stellantrieb, eib-stellantrieb merten, eib stellantrieb, buskoppler eib, Bussystem-Stellantrieb, Einzelraumregelung, Stellventil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
LSS900100
ab € 467,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.