Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU plus endfest, Tube Binder, Tube Härter, 33g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Tube mit Binder frontal.
Bild zeigt Tube mit Härter frontal.
UHU plus endfest, Tube Binder, Tube Härter, 33g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1682-160004200
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45670
EAN/GTIN:
     4026700456707
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU plus endfest. Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für höchste Belastungen. Mischungsverhältnis UHU plus endfest. Binder : Härter = Volumen 1 : 1. Verarbeitungszeit (Topfzeit) ca. 90 Minuten. Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig. Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung.
Weitere Informationen:
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung der Klebstoff-Basis:
Epoxidharz, Aliphatische Amine
Ausführung des Inhalts der Packung:
1 x 15 g Tube, 1x 18 g Tube, Mischwanne und Spatel
Trocknungszeit:
90
Produktverwendung:
Klebt verschiedene Materialien
Masse:
33
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 8,84*
2 Tage
54
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 8,86*
12 Tage
54
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,21*
€ 9,06*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 7,42*
€ 9,26*
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 7,29*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
1 Stück enthält 33 Gramm (ab € 0,21364* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.