| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-46015 Herst.-Nr.: 46015 EAN/GTIN: 4026700460155 |
| | |
|
| | |
| UHU Alleskleber extra tropffrei. Gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei, ideal für senkrechte Flächen, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Tube mit 31 g. Weitere Informationen: | | Masse: | 31 | Produktverwendung: | Universal | Produkt-Typbezeichnung: | extra tropffrei | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Tube | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei, ideal für senkrechte Flächen, keine Papierwellung | Artikelbezeichnung: | Alleskleber | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS02 | GHS07 | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, stoffkleber uhu, gewebekleber |
| | |
| |