| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-46030 Herst.-Nr.: 46375 EAN/GTIN: 4026700460308 |
| | |
|
| | |
| UHU VIELZWECKKLEBER flinke flasche Nachfüllkanister. Ohne Lösungsmittel. Aus 70% naturbasierten Rohstoffen, praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, weiche, handliche Kunststoff-Flasche aus 88% nachwachsenden Rohstoffen, 100% recycelbar, verringerter Einsatz fossiler Rohstoffe, dermatologisch getestet. Produktverwendung: Universal. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Kanister mit 5580 g. Weitere Informationen: | | Masse: | 5580 | Produktverwendung: | Universal | Produkt-Typbezeichnung: | ohne Lösungsmittel Nachfüllkanister | auswaschbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | Ausführung des Behälters: | Kanister | nachfüllbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | aus 70% naturbasierten Rohstoffen, praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, weiche, handliche Kunststoff-Flasche aus 88% nachwachsenden Rohstoffen, 100% recycelbar, verringerter Einsatz fossiler Rohstoffe, dermatologisch getestet | Artikelbezeichnung: | UHU VIELZWECKKLEBER flinke Flasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |