| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-46720 Herst.-Nr.: 46720 EAN/GTIN: 4026700467208 |
| | |
|
| | |
| UHU REPAIR ALL POWERKITT. Schnellhärtende Klebstoff-Knetmasse auf Epoxidharzbasis, die universell zum Kleben, Montieren, Dichten und Füllen der meisten Materialien einsetzbar ist. Auch auf feuchten Untergründen und unter Wasser einsetzbar. Verarbeitungszeit beträgt 4 Minuten, bei Raumtemperatur nach 10 Minuten fest. Nach Aushärtung ist die Reparaturmasse extrem fest und schleif-, bohr, säg, sandstrahl- und überstreichbar. Alterungs- und temperaturbeständig von -30°C bis +125°C. Infokarte mit 6 Minis à 5g. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | UHU REPAIR ALL POWERKITT | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |