Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU SEKUNDENKLEBER Porzellan Keramik, Tube mit 3 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Sekundenkleber in Blisterverpackung.
Das Bild zeigt den Sekundenkleber in Blisterverpackung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU SEKUNDENKLEBER Porzellan Keramik, Tube mit 3 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-47695
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47695
EAN/GTIN:
     4026700476958
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
UHU SEKUNDENKLEBER Porzellan Keramik. Für die superschnelle und superstarke Klebung, ideal für kleine Flächen und kleine Reparaturen. Produktverwendung: Porzellan, Keramik,Tonwaren, Steingut etc.. Behälterart/-inhalt: Tube mit 3 g. Infokarte
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Porzellan, Keramik,Tonwaren etc.
Masse:
3
Produkt-Typbezeichnung:
Porzellan Keramik
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für die superschnelle und superstarke Klebung, ideal für kleine Flächen und kleine Reparaturen
Artikelbezeichnung:
SEKUNDENKLEBER
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.