| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1155-48615 Herst.-Nr.: 48615 EAN/GTIN: 4026700486155 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | UHU Klebepistole creativeXL LOW MELT 110°C. Für sicheres, schnelles und universelles Schmelzkleben, auch für hitzeempfindliche Materialien geieignet, kurze Aufheizphase (3-5 min), schnell einsatzbereit, mechanischer Patronenvorschub, inkl. 4 Klebepatronen. Produktverwendung: Styropor, Weich-PVC etc.. Max. Arbeitstemperatur: 110 °C. Empf. Nachfüllartikel: ovale UHU Klebepatronen LOW MELT 110°C. Gehäusefarbe: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | erforderliche Dauer des Vorheizens: | 5 | Beschreibung der Besonderheiten: | für sicheres, schnelles und universelles Schmelzkleben, auch für hitzeempfindliche Materialien geieignet, kurze Aufheizphase (3-5 min), schnell einsatzbereit, mechanischer Patronenvorschub, inkl. 4 Klebepatronen | Artikelbezeichnung: | UHU Klebepistole | Produktverwendung: | Styropor, Weich-PVC etc. | Gehäusefarbe: | schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | creativeXL LOW MELT 110°C | empf. Nachfüllartikel: | ovale UHU Klebepatronen LOW MELT 110°C | max. Arbeitstemperatur: | 110 | Verarbeitungszeit: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, uhu klebepen, gummierstift, heißklebepistole 11 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |