Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebepatrone LOW MELT, transparent und elastisch, 15 Sticks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Artikel in Hängefaltschachtel.
Das Bild zeigt den Artikel in Hängefaltschachtel.
UHU Klebepatrone LOW MELT, transparent und elastisch, 15 Sticks
Artikel-Nr.:
     C1155-48630
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48630
EAN/GTIN:
     4026700486308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
UHU Klebepatrone LOW MELT. Ovale Klebepatrone, speziell entwickelt für die Niedrigtemperaturpistole. Transparent und elastisch. Inhalt: 200 g. Faltschachtel.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
ovale Klebepatrone, speziell entwickelt für die Niedrigtemperaturpistole, transparent und elastisch
Artikelbezeichnung:
UHU Klebepatrone
Inhalt:
0
Produkt-Typbezeichnung:
LOW MELT
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Produkt:
geeignet für Metall, Holz, Glas, Keramik, Leder, Textilien, verschiedene Kunststoffe, etc. Klebt sogar hitzeempfindliche Materialien, wie zum Beispiel Polystyrol und Weich-PVC, schnell, sauber und zuverlässig
max. Arbeitstemperatur:
110
feuchtigkeitsbeständig:
Ja
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 200 Gramm (ab € 0,0247* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.