Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Sortiment ∙ schutzisoliert 0-20/14 ∙ Anzahl Werkzeuge: 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0-20/14
0-20/14
Artikel-Nr.:
     C1156-0-20/14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-20/14
EAN/GTIN:
     4000896192526
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Werkzeug Sortiment für Elektriker
  • IEC 60900:2018
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Anzahl Werkzeuge: 14
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ELEKTRIK/BATTERIEDIENST
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295020 Werkzeug-Satz ∙ Sortiment ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
14
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-20-Satz
Norm:
IEC 60900:2018
Stückliste:
810VDE-25 | 810VDE-35 | 810VDE-40 | 810VDE-PH1 | 810VDE-PH2 | 839-1 | 1803VDE-33 | 1816VDE-22 | 1826VDE-22 | 1841AVDE-22 | 1841BVDE-33 | 1850VDE-22 | 1862N | 2154N-3
Produktempfehlung:
900 | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 178N-7 | 163-120/24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,16*
€ 252,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.