Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Standard Sortiment für AUDI 0-2500-163/214 ∙ Anzahl Werkzeuge: 214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0-2500-163/214
0-2500-163/214
Artikel-Nr.:
     C1156-0-2500-163/214
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-2500-163/214
EAN/GTIN:
     4000896179510
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Werkzeug Sortiment
  • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
  • Standard-Sortiment
    für AUDI
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Netto-Gewicht (kg): 25.7 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 214
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100040 Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
214
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-2500-Satz
Netto-Gewicht (kg):
25.7 kg
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Stückliste:
163-30/25 | 163-97/6 | 163-119/23 | 163-141/31 | 163-143/18 | 163-172X50 | 163-257/4 | 163-258/92 | 163-522X50 | 600N-27 | 600N-30 | 600N-32 | 630-24X27 | 630-30X32 | 650-20 | 1841MA-22 | 2116LG/8H
Produktempfehlung:
900 | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 178N-7 | 163-120/24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.424,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,66*
€ 2.962,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.481,08*
€ 2.952,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,31*
€ 2.907,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.424,05*
€ 2.884,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.