Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ergänzungs-Sortiment für AUDI 0-2500-163/86 ∙ Anzahl Werkzeuge: 86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0-2500-163/86
0-2500-163/86
Artikel-Nr.:
     C1156-0-2500-163/86
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-2500-163/86
EAN/GTIN:
     4000896179503
Suchbegriffe:
Quergriff
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

  • Ergänzungs-Sortiment
    für AUDI
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Netto-Gewicht (kg): 12 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 86
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100040 Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
86
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-2500-Satz
Netto-Gewicht (kg):
12 kg
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Stückliste:
163-95/8 | 163-121/4 | 163-122/3 | 163-124/4 | 163-131/8 | 163-172X50 | 163-181/17 | 426-8 | 450N-24X27 | 450N-30X32 | 803LG-T15 | 803LG-T20 | 803LG-T25 | 803LG-T30 | 828-T45 | 880G/10H | 880TZ/10H | 8822-1 | 8822-10 | 8822-3 | 900SZ-32 | 900SZ-36 | 918-23 | 1015/2 | 2211-4 | 2211-5 | 2212-6 | 2212-8 | 2212-10 | 6420B | 6420C
Produktempfehlung:
900 | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 178N-7 | 163-120/24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, quergriff, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.211,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,12*
€ 1.497,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,76*
€ 1.489,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,70*
€ 1.462,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,21*
€ 1.444,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,46*
€ 1.441,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.