Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Sortiment ∙ MERCEDES-BENZ 0-2700-163/296 ∙ 296-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0-2700-163/296
0-2700-163/296
Artikel-Nr.:
     C1156-0-2700-163/296
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-2700-163/296
EAN/GTIN:
     4000896162031
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Werkzeug Sortiment
  • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
  • Sortiment für MERCEDES-BENZ Pkw
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 37 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 296
Weitere Informationen:
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Mercedesbenz | Werkzeugsortiment | Mercedes Benz | Daimler | Chrysler | Werkzeugsatz | Werkzeugset
Schluesselworte:
Sortiment | Werkzeug Satz / Sortiment | Mercedesbenz | Werkzeugsortiment | Mercedes Benz | Daimler | Chrysler | Werkzeugsatz | Werkzeugset | 0-2700-163/296 | MERCEDES-BENZ
hz-class Hauptklasse:
100040 Satz ∙ Sortiment (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Anzahl Werkzeuge:
296
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-2700-Satz
Netto-Gewicht (kg):
37 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Lieferumfang:
163-30/25 | 163-53/75 | 163-95/8 | 163-97/6 | 163-118/57 | 163-119/23 | 163-120/24 | 163-121/4 | 163-122/3 | 163-124/4 | 163-130L | 163-131/8 | 163-522X50 | 180-38 | 811F-6 | 811F-7 | 811F-8 | 450N-24X27 | 450N-30X32 | 600N-27 | 600N-30 | 600N-32 | 612-10X11 | 630-24X27 | 630-30X32 | 650-20 | 811LG-T15 | 811LG-T20 | 811LG-T25 | 811LG-T30 | 824 | 828-T45 | 880G/10H | 880TZ/10H | 900SZ-32 | 900SZ-34 | 900SZ-36 | 918-23 | 1015/2 | 1952-35 | 1976 | 2130 | 2147 | 2154-10 | 2154N-5 | 2160 | 2165-2 | 2211-4 | 2211-5 | 2212-6 | 2212-8 | 2212-10 | 6420B | 6420C
Produktempfehlung:
900 | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 178N-7 | 163-120/24
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.289,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.330,48*
€ 3.963,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.322,37*
€ 3.953,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.298,05*
€ 3.924,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.289,94*
€ 3.915,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.