Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Sortiment 0-7/117 ∙ Anzahl Werkzeuge: 117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0-7/117
0-7/117
Artikel-Nr.:
     C1156-0-7/117
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-7/117
EAN/GTIN:
     4000896120116
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • Mechaniker-Grundsortiment
    für die Pkw-Instandhaltung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Netto-Gewicht (kg): 15.8 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 117
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100040 Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System | 100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
117
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Sortiment
Produktgruppe:
0-7-Satz
Netto-Gewicht (kg):
15.8 kg
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Stückliste:
163-57/56 | 163-58/27 | 163-59/12 | 163-60/22
Produktempfehlung:
900 | 177W-7/169 | 179N-8-2700/296 | 178N-7 | 163-120/24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.307,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.385,20*
€ 1.648,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,32*
€ 1.640,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,20*
€ 1.597,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,24*
€ 1.571,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,96*
€ 1.556,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.