| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-1000-19 Herst.-Nr.: 1000-19 EAN/GTIN: 4000896000623 |
| |
|
| | |
| - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 52 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 33.2 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
- Für Handbetätigung
*= Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | Ausführung Antrieb/Abtrieb: | Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung | Baulänge: | Kurze Ausführung | Durchmesser d1 (am Abtrieb): | 28 mm | Durchmesser d2 (am Antrieb): | 33.2 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Rändelung: | Mit Rändelung | hz-class Hauptklasse: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt | hz-class Unterklassen: | 600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | Bezeichnung Produktgruppe: | Steckschlüsseleinsatz 1000 ∙ Innenvierkant 20 = 3/4 Zoll ∙ für Außensechskant-Profilmetrisch | Produktgruppe: | 1000 | Netto-Gewicht (kg): | 0.18 kg | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 19 | Tiefe: | 14.5 mm | Länge: | 52 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, poliert | Abmessungen / Länge: | 52 mm | Norm: | DIN 3124 | ISO 2725-1 | Produktempfehlung: | 958-1 | 1000 | 6143-1CT | 953HP | 1016 | 197-3 | Schlüsselweite (s1): | 19 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040218 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet steckschlüsselsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| |