Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 1000-24 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000-24
1000-24
850TZ-8;880-17;880-21;880-22;880-7;880-16;880-12;880-19;880-9;880-15;880-10;880-18;880-11;880-8;880-14;880-13;880-6;880-20;880LG-12;880LG-10;880LG-13;880LG-11;880LG-18;880LG-9;880LG-16;880LG-15;880LG-8;880LG-14;880LG-22;880LG-21;880LG-19;880LG-17;880LG-20;880AZ-25/32;880AZ-9/16;880AZ-5/8;880AZ-13/16;880AZ-7/16;880AZ-19/32;880AZ-11/16;880AZ-15/16;880AZ-3/4;880AZ-3/8;880A-1/4;880AZ-1/2;880AZ-7/8;880A-5/16;880Z-19;880Z-16;880Z-20;880Z-13;880Z-15;880Z-9;880Z-11;880Z-10;880Z-21;880Z-12;880Z-18;880Z-22;880Z-14;880Z-17;880TZ-19;880TZ-13;880TZ-17;880TZ-10;880TZ-15;880TZ-14;880TZ-11;880TZ-16;880TZ-12;880TZ-9;880TZ-20;880TZ-18;880TZ-21;880TZ-22;880-E14;880-E8;880-E5;880-E7;880-E6;880-E10;880-E12;880-E11;880LG-E10;880LG-E8;880LG-E14;880LG-E12;900-24;900-22;900-18;900-32;900-13;900-12;900-28;900-15;900-23;900-27;900-34;900-19;900-25;900-16;900-14;900-17;900-20;900-21;900-11;900-30;900-26;900-10;900-9;900-8;900-36;900-29;900LG-24;900LG-14;900LG-21;900LG-13;900LG-30;900LG-27;900LG-15;900LG-10;900LG-19;900LG-16;900LG-22;900LG-32;900LG-17;900LG-18;900LG-12;900AZ-1.1/16;900AZ-1.1/4;900AZ-3/8;900AZ-1;900AZ-31/32;900AZ-9/16;900AZ-1.3/16;900AZ-15/16;900AZ-25/32;900AZ-11/16;900AZ-3/4;900AZ-19/32;900AZ-1/2;900AZ-5/8;900AZ-13/16;900AZ-7/8;900AZ-1.1/8;900AZ-7/16;900Z-18;900Z-24;900Z-11;900Z-13;900Z-19;900Z-21;900Z-8;900Z-16;900Z-22;900Z-12;900Z-17;900Z-14;900Z-15;900Z-27;900Z-10;900Z-32;900Z-23;900Z-36;900Z-34;900Z-33;900Z-26;900Z-28;900Z-9;900Z-25;900Z-20;900Z-30;900TZ-11;900TZ-19;900TZ-24;900TZ-12;900TZ-14;900TZ-22;900TZ-27;900TZ-16;900TZ-10;900TZ-20.8-13/16;900TZ-17;900TZ-21;900TZ-13;900TZ-18;900TZ-15;900TZ-30;900-E24;900-E18;900-E14;900-E10;900-E20;900-E16;900-E12;900-E11;1000-22;1000-55;1000-24;1000-60;1000-34;1000-33;1000-21;1000-30;1000-42;1000-36;1000-38;1000-32;1000-27;1000-41;1000-19;1000-46;1000-50;1000AZ-1;1000AZ-1.13/16;1000AZ-1.3/16;1000AZ-1.3/8;1000AZ-2;1000AZ-1.5/16;1000AZ-1.1/16;1000AZ-1.3/4;1000AZ-7/8;1000AZ-1.1/2;1000AZ-1.1/4;1000AZ-15/16;1000AZ-1.5/8;1000AZ-1.7/16;1000AZ-1.7/8;1000AZ-1.1/8;1000Z-22;1000Z-46;1000Z-38;1000Z-34;1000Z-50;1000Z-55;1000Z-24;1000Z-27;1000Z-30;1000Z-35;1000Z-32;1000Z-36;1000Z-41;1100S-30;1100S-36;1100S-24;1100S-34;1100S-33;1100S-50;1100S-27;1100S-60;1100S-32;1100S-46;1100S-41;1100S-55;1100SLG-41;1100SLG-38;1100SLG-24;1100SLG-27;1100SLG-46;1100SLG-33;1100SLG-36;1100SLG-32;1100SLG-30;1100Z-75;1100Z-41;1100Z-80;1100Z-60;1100Z-46;1100Z-32;1100Z-55;1100Z-70;1100Z-36;1100Z-65;1100Z-50;850A-1/4;850A-1/2;850A-3/8;850A-7/16;850A-5/16;850A-9/16;850A-3/16;850A-9/32;850A-11/32;850A-7/32;850X-11;850X-8;850X-13;850X-5.5;850X-9;850X-7;850X-4.5;850X-4;850X-6;850X-12;850X-14;850X-5;850-10;850-11;850-9;850-14;850-3;850-4.5;850-8;850-4;850-7;850-5.5;850-5;850-6;850-13;850-12;850LG-12;850LG-8;850LG-9;850LG-13;850LG-4;850LG-10;850LG-7;850LG-11;850LG-6;850LG-5;850LG-5.5;850-E8;850-E10;850-E5;850-E7;850-E6;850-E11;850-E4;850-E12;2561-10;880KV-12;880KV-20;880KV-6;880KV-7;880KV-16;880KV-14;880KV-18;880KV-9;880KV-8;880KV-22;880KV-11;880KV-13;880KV-10;880KV-19;880KV-17
Artikel-Nr.:
     C1156-1000-24
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000-24
EAN/GTIN:
     4000896000661
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Abmessungen / Länge: 52 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 34 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Für Handbetätigung
*= Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge:
Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
34 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
36 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 1000 ∙ Innenvierkant 20 = 3/4 Zoll ∙ für Außensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
1000
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
24
Tiefe:
16.5 mm
Länge:
52 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
52 mm
Norm:
DIN 3124 | ISO 2725-1
Produktempfehlung:
958-1 | 1000 | 6143-1CT | 953HP | 1016 | 197-3
Schlüsselweite (s1):
24 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040218
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet steckschlüsselsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.