Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Knarr-Rad 1016/8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1016/8N
1016/8N
Artikel-Nr.:
     C1156-1016/8N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1016/8N
EAN/GTIN:
     4000896001989
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 20 = 34″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Umschaltknarre HAZET 1016 ∙ 1016/2
    Für Drehmoment-Schlüssel HAZET 5145-3 CT ∙ 6132-1 CT ∙ 6143 CT ∙ 6143-1 CT ∙ 6144 CT ∙ 6144-1 CT ∙ 6145 CT ∙ 6145-1 CT ∙ 6146-1 CT
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.46 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel handbetätigt
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
1016-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.46 kg
Verwendung:
1016 | 1016/2 | 5145-3CT | 6132-1CT | 6143-01 | 6143-1CT | 6143CT | 6144-1CT | 6144CT | 6145-1CT | 6145CT | 6146-1CT
Produktempfehlung:
5121-2CLT | 6122-1CT | 6402-1 | 8816G | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüsselreparatursatz, Reparatursatz Ratschenschlüssel, Reparatursatz Schalthebel, Schalthebelreparatursatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.