Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehstange 1114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1114
1114
Artikel-Nr.:
     C1156-1114
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1114
EAN/GTIN:
     4000896003150
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff
  • Für Schiebestück HAZET 1115-1 oder Knarrenkopf HAZET 1116
  • Mit Kugel- und Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 700 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.9 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugel- und Stiftsicherung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210950 Zubehör Steckschlüssel handbetätigt
hz-class Unterklassen:
210180 Betätigungswerkzeug Quergriff ∙ Steckgriff
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehstange
Produktgruppe:
1114
Netto-Gewicht (kg):
2.9 kg
Länge:
700 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
700 mm
Norm:
DIN 3122
Produktempfehlung:
1121 | 6170-1CT | 1100Z | 1058-1 | 1117-8
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040208
Weitere Suchbegriffe: Durchsteckknarre,Umschaltknarre,Zahnradknarre,Knarre,Gelenkumschaltknarre,Ratsche, Drehstange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.