Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Halter 112-260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
112-230;112-260
112-230;112-260
Artikel-Nr.:
     C1156-112-260
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     112-260
EAN/GTIN:
     4000896103881
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
  • Doppel-Haken, 60 mm lang, z.B. für Werkzeuge mit T-Griff
  • Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung
  • Für z.B. Rück- und Seitenwände
    Werkstattwagen Assistent 167 T ∙ 167 XXL ∙ 167-3 S ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 ∙ 179 A XXL ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 N ∙ 179 N X ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179-10
    sowie Werkbänken 177 W ∙ 179 N W ∙ 179 W
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
100050 Werkzeug-Schrank
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Halter
Produktgruppe:
112
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Produktempfehlung:
167-3S | 179-35 | 197-3 | 161-1 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21101810
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Außen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, lochplattenhaken, Bügelhaken (Lochplatte),Universalhalter (Lochplatten),Doppelhaken (Lochplatte),Haken mit breiter Grundplatte (Lochplatte),Haken mit schmaler Grundplatte (Lochplatte), Lochplattenhaken,Lochplattenhaken (Lochplatte)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.