Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-887654 Herst.-Nr.: 1557/32 EAN/GTIN: 4000896003860 |
| |
|
| | |
| - Doppelbestückung der Bits
- Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.69 kg
- Für Handbetätigung
*UNDEFINED TEXT* Weitere Informationen: | | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt | Anzahl Werkzeuge: | 32 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeug Satz TORX® | Produktgruppe: | 1557 | Netto-Gewicht (kg): | 0.69 kg | Abtrieb: | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) | Länge: | 185 mm | Abmessungen / Länge: | 185 mm x 153 mm x 52 mm | Verpackung außen: | Kunststoff-Kasten 165-S (1/9) | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent | Stückliste: | 2223N-T6 | 2223N-T7 | 2223N-T8 | 2223N-T9 | 2223N-T10 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T27 | 2223N-T30 | 2224-T40 | 2224-T45 | 2224-T50 | 2224-T55 | 2250-1 | 2250-2 | 2250-3 | 2250-5 | Produktempfehlung: | 163-53/75 | 2240N/51 | 953SPC | 880G-E/4 | 916HP | 2116LG/8H | 808/7 | Ersatzteil: | 854KL | 165-S | 163-346L | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, bit-satz hazet, bit satz, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 80,26* | € 97,24* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 80,75* | € 97,94* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 82,04* | € 99,27* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 82,86* | € 100,06* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,49* | € 101,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|