Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Schraubendreher
>
TORX-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
HAZET Werkzeug Satz 1557/58 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Außen TORX®...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1156-1557/58
Hersteller:
Hazet
Herst.-Nr.:
1557/58
EAN/GTIN:
4000896003884
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Made in Germany
Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Abtrieb: Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil
Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
Netto-Gewicht (kg): 3.59 kg
Für Handbetätigung
Anzahl Werkzeuge: 58
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Torx | Sechsrund | Schraubwerkzeugsatz | Satz | Sortiment | Set | Halbzoll | 1/2 Zoll | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torks | Viertelzoll | Außensechsrund
Schluesselworte:
Nusskasten | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | TORX Schraubwerkzeug | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | Torx | Sechsrund | Schraubwerkzeugsatz | Satz | Sortiment | Set | Halbzoll | 1/2 Zoll | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torks | Viertelzoll | Außensechsrund | 1557/58
hz-class Hauptklasse:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
58
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Satz TORX®
Produktgruppe:
1557-Satz
Netto-Gewicht (kg):
3.59 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Länge:
355 mm
Abmessungen / Länge:
355 mm x 235 mm x 65 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Lieferumfang:
609-E6XE8 | 609-E10XE12 | 609-E14XE18 | 609-E20XE24 | 811-T6 | 811-T7 | 811-T8 | 811-T9 | 850-E4 | 850-E5 | 850-E6 | 850-E7 | 850-E8 | 880-E10 | 880-E11 | 880-E12 | 880-E14 | 8802-T40 | 8802-T45 | 900-E16 | 900-E18 | 900-E20 | 900-E24 | 992-T50 | 992-T55 | 992-T60 | 2115-T6 | 2115-T7 | 2115-T8 | 2115-T9 | 2115-T10 | 2115-T15 | 2115-T20 | 2115-T25 | 2115-T27 | 2115-T30 | 2115-T40 | 2223N-T6 | 2223N-T7H | 2223N-T8H | 2223N-T9H | 2223N-T10H | 2223N-T15H | 2223N-T20H | 2223N-T25H | 2223N-T27H | 2223N-T30H | 2223N-T40H | 2223LG-T25 | 2250-1 | 2250-2 | 863HPB
Produktempfehlung:
163-53/75 | 2240N/51 | 953SPC | 880G-E/4 | 916HP | 2116LG/8H | 811EL-T/7
Ersatzteil:
165-L | 163-356L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
... >
Steckschlüsselprogramm
>
Sätze / Sortimente
>
Werkzeug ∙ Satz TORX® 1557
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
hazet knarrenkasten 1/4 zoll
,
modul werkzeuge
,
werkzeugmodul hazet
,
Aufsteckschlüssel
,
Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 366,66*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 366,66* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,26*
€ 479,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,75*
€ 460,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen