Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Saugheber 161-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161-9
161-9
161-9
Artikel-Nr.:
     C1156-161-9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161-9
EAN/GTIN:
     4000896004867
Suchbegriffe:
Saugheber
hazet saugheber
saugheber
  • Saugheber mit Gelenk und schwenkbaren Saugern 120 mm ⌀,
  • Für Assistent 162 C ∙ 162 N ∙ 166 C ∙ 166 N ∙ 171 ∙ 172 HD ∙ 176 ∙ 178 ∙ 179 ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 180 und 180 K-4
  • Preis pro Stück / bitte paarweise verwenden
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.44 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
161-Z
Netto-Gewicht (kg):
1.44 kg
Verwendung:
166C
Produktempfehlung:
166C | 179N-8-2700/296 | 180-34 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Förderanlage,Hebegerät,Kippgerät,Saugheber,Vakuumheber,Glasheber,Blechheber,Hebewerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.