Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-509/12 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 8 – 19 ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-509/12
163-509/12
163-380/4;163-382/3;163-375/5;163-379/38;163-377/11;163-509/12;163-510/8;163-511/4;163-522/6;163-516/10;163-519/12;163-517/15;163-520/15;163-515/16;163-523/11;163-518/9;163-571/22;163-570/24;163-572/10;163-573/20;163-531/4;163-377L;163-570L;163-522L;163-379L;163-573L;163-519L;163-509L;163-572L;163-517L;163-515L;163-571L;163-511L;163-516L;163-523L;163-380L;163-518L;163-382L;163-375L;163-510L;163-520L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-509/12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-509/12
EAN/GTIN:
     4000896214969
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 – 19
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 200120 Knarren-Ringschlüssel | 200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Länge:
392 mm
Abmessungen / Länge:
392 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3+ (172 x 392 mm)
Stückliste:
606-8 | 606-9 | 606-10 | 606-11 | 606-12 | 606-13 | 606-14 | 606-15 | 606-16 | 606-17 | 606-18 | 606-19
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
450N/10 | 606N/12 | 953SPC | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-509L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.