Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz ∙ TORX® Doppel-Ringschlüssel ∙ Steckschlüsseleinsätze usw. 163-53/75 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 ...


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
163-53/75
163-53/75
1557/29;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32;2300SH-1;163-139/90;163-369/104;163-258/92;163-53/75;163-224/57;1520/29;1520/64;810R-3;810R-4;2200/36;2200SC-1;2200SC-2;2240N/36;2240N/51;863MBIT/33;163-105/90-BMW;1557/32;1557/58;882;882-1;953HP;953SPC;853-1;853-2;856-1;856-1HP;2204N-4;2204N-2.5;2204N-5;2204N-3;2204N-2;2204N-6;2204N-8;2204N-7;2204N-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-5/3;2204N-3/3;2204N-4/3;2204NELG-3;2204NELG-6;2204NELG-5;2204NSLG-6;2204NELG-4;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-5;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-6/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-8/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2215N-PH1/3;2215N-PH2/3;2215NELG-PH1;2215NELG-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215NSLG-PH2/3;2216N-PZ3;2216NELG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ1;2216N-PZ3/3;2216N-PZ2;2216N-PZ1/3;2216NELG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2208N-6;2208N-11;2208N-9;2208N-10;2208N-8;2208N-4;2208N-2;2208N-9/3;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208NELG-8;2208NSLG-8;2223N-T30;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T15;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T7;2223N-T10;2223N-T8;2223N-T30/3;2223N-T25/3;2223N-T6/3;2223N-T27/3;2223N-T10/3;2223N-T8/3;2223N-T9/3;2223N-T20/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223N-T15/3;2223NELG-T20;2223NELG-T30;2223NELG-T25;2223NSLG-T20;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T25;2223NSLG-T30;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T15H;2223N-T30H;2223N-T25H;2223N-T7H;2223N-T40H;2223N-T9H;2223N-T8H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T10H/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T27H/3;2223N-T7H/3;2223N-T20H/3
163-53/75
163-53/75
Artikel-Nr.:
     4012-881168
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-53/75
EAN/GTIN:
     4000896122783
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Doppelsteckschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.13 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 75
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | Außensechsrund
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | TORX Schraubwerkzeug | Nusskasten | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 1/2 | 1/2" | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | Außensechsrund | 163-53/75
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
75
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
3.13 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Lieferumfang:
609-E6XE8 | 609-E10XE12 | 609-E14XE18 | 609-E20XE24 | 811-T6 | 811-T7 | 811-T8 | 811-T9 | 850-E4 | 850-E5 | 850-E6 | 850-E7 | 850-E8 | 880-10 | 880-11 | 880-12 | 880-13 | 880-14 | 880-15 | 880-16 | 880-17 | 880-18 | 880-19 | 880-21 | 880-22 | 880-E10 | 880-E11 | 880-E12 | 880-E14 | 8802-T40 | 8802-T45 | 8816HP | 8820 | 8821-3 | 8821-6 | 8821-10 | 900-E16 | 900-E18 | 900-E20 | 900-E24 | 992-T50 | 992-T55 | 992-T60 | 2115-T6 | 2115-T7 | 2115-T8 | 2115-T9 | 2115-T10 | 2115-T15 | 2115-T20 | 2115-T25 | 2115-T27 | 2115-T30 | 2115-T40 | 2223N-T6 | 2223N-T7H | 2223N-T8H | 2223N-T9H | 2223N-T10H | 2223N-T15H | 2223N-T20H | 2223N-T25H | 2223N-T27H | 2223N-T30H | 2223N-T40H | 2223LG-T25 | 2250-1 | 2250-2 | 863HPB
Abtrieb:
Außen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen TORX® Profil | Außen Sechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-53L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, hazet doppelsteckschlüsselsatz, 6kant steckschlüssel, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 499,98*
€ 550,32*
2 Tage
20
pro Satz
€ 6,90*
ab € 497,06*
€ 550,33*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 509,72*
€ 560,69*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 512,84*
€ 564,74*
7 Tage
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 508,71*
€ 565,91*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 550,32*
€ 654,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 540,77*
€ 643,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 521,45*
€ 620,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 512,09*
€ 609,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 499,98*
€ 594,98
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.