Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz ∙ Ring-Maulschlüssel ∙ Schraubendreher 163-58/27 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil ∙ Anzahl Werkzeuge: 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-58/27
163-58/27
163-210/19;163-406/20;163-57/56;163-60/22;163-118/57;163-120/24;163-30/25;163-31/27;163-329/100;163-330/16;163-366/18;163-53/75;163-58/27;163-370/9;163-466/106;163-258/92;163-59/12;163-55/15;163-57L;163-60L;163-120L;163-118L;163-329L;163-53L;163-30L;163-330L;163-55L;163-59L;163-58L;163-366L;163-31L;163-466L;163-258L;163-210L;163-406L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-58/27
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-58/27
EAN/GTIN:
     4000896122844
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schlitz-Schraubendreher-Satz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.01 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 27
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
27
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
3.01 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Stückliste:
600N-6 | 600N-7 | 600N-8 | 600N-9 | 600N-10 | 600N-11 | 600N-12 | 600N-13 | 600N-14 | 600N-15 | 600N-16 | 600N-17 | 600N-18 | 600N-19 | 600N-21 | 600N-22 | 600N-24 | 803-25 | 803-30 | 803-35 | 803-40 | 803-65 | 803-80 | 803-PH1 | 803-PH2 | 801NK-55 | 801NK-PH2
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil | Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-58L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, ringmaulschlüssel-satz 27-teilig, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.