Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubenschlüssel Satz 163D-10/30 ∙ Anzahl Werkzeuge: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163D-10/30
163D-10/30
163D-8/13;163D-3/94;163D-4/44;163D-10/30;163D-9/42;163D-5/24;163D-12/30;163D-6/53;163D-7/24;163D-2/103;163D-1/148;163D-11/11;163D-7L;163D-8L;163D-5L;163D-11L;163D-3L;163D-9L;163D-6L;163D-2L;163D-1L;163D-4L;163D-12L;163D-10L
Artikel-Nr.:
     C1156-163D-10/30
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163D-10/30
EAN/GTIN:
     4000896245819
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Schraubendrehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 30
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel | 100040 Satz ∙ Sortiment | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
30
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Länge:
522 mm
Abmessungen / Länge:
522 mm x 435 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/2++ (522 x 435 mm)
Stückliste:
450N-6X7 | 450N-8X9 | 450N-10X11 | 450N-12X13 | 450N-14X15 | 450N-16X18 | 450N-17X19 | 450N-20X22 | 450N-21X23 | 450N-24X27 | 450N-30X32 | 450N-34X36 | 450N-5X5.5 | 630-6X7 | 630-8X9 | 630-10X11 | 630-12X13 | 630-14X15 | 630-16X17 | 630-17X19 | 630-18X19 | 630-20X22 | 630-21X22 | 630-21X23 | 630-24X26 | 630-24X27 | 630-25X28 | 630-27X32 | 630-30X32 | 630-36X41
Ersatzteil:
163D-10L
Branche:
Pkw | Handwerk | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,05*
€ 650,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,84*
€ 644,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,58*
€ 606,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,73*
€ 595,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,01*
€ 581,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.