Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Multi Table Assistent 167T ∙ L x B x H: 773 mm x 740 mm x 1345 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
167T
167T
167T
167T
167T
167T
Artikel-Nr.:
     C1156-167T
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     167T
EAN/GTIN:
     4000896210503
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
  • Robuster Rammschutz an allen wichtigen Streben zum Schutz empfindlicher Stellen, wie z.B. Karosserie und hochwertige Felgen
  • Table um 90° nach unten einklappbar
  • 15-fach höhenverstellbar (Raster: 25 mm)
  • Stabile Schweißkonstruktion
  • Kugelgelagerte Räder (⌀ 50 mm),
    4 Lenkrollen, davon 2 Rollen mit Bremse
  • Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Passt unter Fahrzeuge mit Bodenfreiheit größer 130 mm
  • Tragkraft Table: 35 kg
  • Gesamttragkraft (dynamisch ∙ statisch): 150 kg in Verbindung mit Ablageboden 167T23 (Zubehör)
  • Anlieferung, flach verpackt (h x b x t: circa 110 x 930 x 780 mm)
  • Zubehör 112/11 ∙ 179-35 ∙ 179N-35 ∙ 180-24 ∙ 180-35 nur in Verbindung mit 167T26
  • Farbe: HAZET blau
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 773 mm x 740 mm x 1345 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 17.9 kg
  • Anzahl Lenkrollen: 4 (∅ 50 mm)
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Durchmesser Bockrollen:
50 mm
Durchmesser Lenkrollen:
50 mm
Farbe:
HAZET blau
Länge x Breite x Höhe:
773 mm x 740 mm x 1345 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkstatt | Werkstattwagen | Adjutant | Assistent | Materialwagen | Mechanic | Montagewagen | Rollwagen | Wagen | Werkstattwägen | Werkzeugwagen | Werstattwagen | Werzeugwagen | Wingman | Workster | Schrank
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Multi Table | Servicewagen Assistent® | Werkstatt | Werkstattwagen | Adjutant | Assistent | Materialwagen | Mechanic | Montagewagen | Rollwagen | Wagen | Werkstattwägen | Werkzeugwagen | Werstattwagen | Werzeugwagen | Wingman | Workster | Schrank | 167T
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen Assistent (mit Sortiment ∙ leer)
Bezeichnung Produktgruppe:
Servicewagen Assistent 167
Produktgruppe:
167
Netto-Gewicht (kg):
17.9 kg
Länge:
773 mm
Abmessungen / Länge:
773 mm x 740 mm x 1345 mm
Höhe:
1345 mm
Breite:
740 mm
Zubehör:
112/11 | 162C-5 | 167T23 | 167T26 | 179-35 | 179N-35 | 180-24 | 180-35
Produktempfehlung:
130-1 | 166C | 0-2500-163/242 | 179NW-7 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
167T23 | 167T-09/4 | 167T-013
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Werkbank, hazet mobile werkbank, beistell tisch, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,06*
€ 409,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,10*
€ 402,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.