| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-177-7/217 Herst.-Nr.: 177-7/217 EAN/GTIN: 4000896202461 |
| |
|
| | |
| - Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 6 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 217-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Große kugelgelagerte Räder (⌀ 100 mm),
einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last - 2 Lenkrollen (⌀ 100 mm), 1 x feststellbar
- Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden
- Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit Rollenführung
- Gesamttragkraft (dynamisch): 300 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 300 kg
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Traglast pro Schublade: 20 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 780 mm x 498 mm x 915 mm
- Netto-Gewicht (kg): 62.8 kg
- Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
- Anzahl Trennbleche: 7
- Höhe Arbeitsfläche: 881
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 100 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 100 mm)
- Befestigungsmöglichkeiten für Zubehör, z.B. Papierkorb, Dosenhalter, Kabeltrommel etc. durch marktübliches Rechteck-Lochraster in den Seitenwänden
- Seitliche Befestigungsflächen z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112
- Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet
- Geeignet für HAZET Safety-Insert-System und HAZET Werkzeug-Ordnung
- Eingezogene Seitenwände schützen zusätzlich angebrachte Anbauteile vor Beschädigungen, da sich diese innerhalb der Wagenabmessungen befinden
- Stabiler Handgriff am Korpus montiert
- Anzahl Werkzeuge: 217
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Allgemeine Werkstattausrüstung | Anzahl Bockrollen: | 2 | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Anzahl Rollen mit Bremse: | 1 | Arbeitsfläche: | Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern | Durchmesser Bockrollen: | 100 mm | Durchmesser Lenkrollen: | 100 mm | Farbe: | HAZET blau | Gesamttragkraft (dynamisch): | 300 kg | Höhe Arbeitsfläche: | 881 mm | Länge x Breite x Höhe: | 780 mm x 498 mm x 915 mm | Schublade Ausführung: | 100% Auszug mit Rollenführung | Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Schublade Auszug %: | 100% | Schublade Führung: | Mit Rollenführung | Schublade Verriegelung: | Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen | Schublade Verschluss: | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss | Mit 2 Schlüsseln | Schubladen, flach: | 6 x 79 x 527 x 348 mm | Schubladen, hoch: | 1 x 164 x 527 x 348 mm | hz-class Hauptklasse: | 100010 Werkstattwagen | hz-class Unterklassen: | 100040 Satz ∙ Sortiment | Anzahl Werkzeuge: | 217 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkstattwagen Assistent 177 | Produktgruppe: | 177 | Netto-Gewicht (kg): | 62.8 kg | Länge: | 780 mm | Abmessungen / Länge: | 780 mm x 498 mm x 915 mm | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent | Anzahl Trennbleche: | 7 | Höhe: | 915 mm | Breite: | 498 mm | Zubehör: | 112/11 | 161-1 | 161N-3D/2 | 161T-347X120/5 | 161T-347X60/5 | 179-35 | 179N-35 | 179N-45 | 180-24 | 179N-33 | 180-34 | 2175N | 2175N-11 | Stückliste: | 177-7 | 163-95/8 | 163-98/17 | 163-124/4 | 163-182/9 | 163-192/24 | 163-224/57 | 163-269/3 | 163-297/26 | 163-299/8 | 2128N-1 | 2240N/36 | Produktempfehlung: | 179N-8-2700/296 | 177W-7/169 | 179NW-8/244 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Ersatzteil: | 177-04 | 177-06 | 177-09 | 177-011 | 177-0110 | 177-80 | 178-07/2 | 179-056 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Schublade Breite: | 527 mm | Schublade Tiefe: | 348 mm | Schublade Höhe (flach): | 79 mm | Schublade Höhe (hoch): | 164 mm | Schublade Abmessung: | 527 x 348 | Schubladen gesamt: | 7 | Anzahl flache Schubladen: | 6 | Anzahl hohe Schubladen: | 1 | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Traglast pro Schublade: | 20 kg | Schubladengröße für Ordnungssystem: | 3/3 | Gesamttragkraft (statisch): | 300 kg | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21070308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen |
| | |
| |