Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzughaken 1786FS-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1786FS-100
1786FS-100
Artikel-Nr.:
     C1156-1786FS-100
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786FS-100
EAN/GTIN:
     4000896134755
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
  • Abzughaken 100 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
260950 Zubehör Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzughaken 1787 FSmit Schnellspanner
Produktgruppe:
1786FS
Netto-Gewicht (kg):
0.27 kg
Verwendung:
1786FS/6 | 1786FS/9
Produktempfehlung:
1778-3/40 | 1787F/5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.