Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzughaken 1786FS-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1786FS-150
1786FS-150
Artikel-Nr.:
     C1156-1786FS-150
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786FS-150
EAN/GTIN:
     4000896147724
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
  • Abzughaken 150 mm. Passend zu Schnellspann-Abzieher Satz 1786 FS/6-1
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
260950 Zubehör Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzughaken 1787 FSmit Schnellspanner
Produktgruppe:
1786FS
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Verwendung:
1786FS/6-1 | 1786FH/7
Produktempfehlung:
1778-3/40 | 1787F/5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.