Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schnellspann-Abzieher Satz 1786FS/6 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1786FS/6
1786FS/6
Artikel-Nr.:
     C1156-1786FS/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786FS/6
EAN/GTIN:
     4000896133871
Suchbegriffe:
Abziehersatz
abziehersatz hazet
  • Schnellspann-Abzieher Satz, Inhalt:
    1786-01
    1786-21 ∙ 31
    1786 FS-100 (3x)
  • Mit 3 Haken
  • Idealer Einsteiger-Satz mit Fixierhebel
  • Verwendung als Außen- und Innen-Abzieher durch einfaches Umstecken der Haken
  • Schmale Hakenfüße insbesondere bei Getriebereparatur notwendig (herkömmliche Abzughaken aus Platzgründen nicht einsetzbar)
  • Kunststoff-Kasten
  • Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2.12 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
Spannbereich rund max:
90 mm
hz-class Hauptklasse:
260020 Abzieher ∙ Auszieher-Satz
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzieher Satz 1786 FS
Produktgruppe:
1786FS-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.12 kg
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Verpackung innen:
Weichschaum-Einlage
Spanntiefe (mm):
100
Spindel:
M 14 x 1,5 x 140 mm
Zubehör:
1786FS-100
Stückliste:
1786-01 | 1786-21 | 1786-31 | 1786FS-100
Produktempfehlung:
1786S/12 | 1787F-20 | 1787S-1 | 1778-3/40 | 1785-250
Ersatzteil:
1786-01 | 1786FS-100 | 1786-21
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Scheibenabzieher,Kugellagerabzieher,Außenabzieher,Innenabzieher,Batterieklemmenabzieher,Polklemmenabzieher,Abziehwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.