Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzughaken ∙ 300 mm 1786S-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1786S-100;1786S-200;1786S-220;1786S-150;1786S-300
1786S-100;1786S-200;1786S-220;1786S-150;1786S-300
Artikel-Nr.:
     C1156-1786S-300
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786S-300
EAN/GTIN:
     4000896134830
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken

Abzughaken (300 mm)
Für HAZET 1786 S-1 ∙ 1787 S-1 ∙ 1786S/12

  • Per Stück
  • Für Abzieher 1786 S-1 und S-2 sowie 1787 S-1 und S-2
  • Made In Germany
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
260950 Zubehör Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzughaken 1787 Sschlank ∙ ohne Schnellspanner
Produktgruppe:
1786S
Spanntiefe (mm):
300
Zubehör:
1786S-1 | 1787S-1 | 1786S/12
Produktempfehlung:
1778-3/40 | 1787S-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041504
Weitere Suchbegriffe: hazet abzughaken, abzughaken, Abziehwerkzeug,Abzugshaken,Abzughaken
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.