Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzughaken ∙ mit Schnellspanner 1787F-0913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1787F-0913
1787F-0913
Artikel-Nr.:
     C1156-1787F-0913
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787F-0913
EAN/GTIN:
     4000896136117
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Für 1786 F-9 ∙ 13
  • 1787 F-9 ∙ 13
  • Per Stück
  • Für Abzieher 1786 F und 1787 F
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
260950 Zubehör Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzughaken 1787 Fmit Schnellspanner
Produktgruppe:
1787F-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.3 kg
Spanntiefe (mm):
100
Zubehör:
1786F-13 | 1787F-9 | 1787F-13
Produktempfehlung:
1786FS/6 | 1787F-13 | 1787F/5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041504
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher, Abziehwerkzeug,Abzugshaken,Abzughaken
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.