Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzughaken ∙ mit Schnellspanner 1787F-1620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1787F-0913;1787F-1620;1787F-2552
1787F-0913;1787F-1620;1787F-2552
Artikel-Nr.:
     C1156-1787F-1620
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787F-1620
EAN/GTIN:
     4000896136124
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
  • Für 1786 F-16 ∙ 20
  • 1787 F-16 ∙ 20
  • Per Stück
  • Für Abzieher 1786 F und 1787 F
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.54 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
260950 Zubehör Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzughaken 1787 Fmit Schnellspanner
Produktgruppe:
1787F-Z
Netto-Gewicht (kg):
1.54 kg
Spanntiefe (mm):
150
Zubehör:
1787F-16 | 1787F-20 | 1786F-16 | 1786F-20
Produktempfehlung:
1786FS/6 | 1787F-13 | 1787F/5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041504
Weitere Suchbegriffe: abzughaken, Abziehwerkzeug,Abzugshaken,Abzughaken
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.