Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abzughaken ∙ ohne Schnellspanner 1787LG-2552/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1787-2552;1787LG-0913;1787LG-1620;1787LG-2552;1787LG-2552/4;1787LG-2552/5
1787-2552;1787LG-0913;1787LG-1620;1787LG-2552;1787LG-2552/4;1787LG-2552/5
Artikel-Nr.:
     C1156-1787LG-2552/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1787LG-2552/4
EAN/GTIN:
     4000896136186
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken

Für 1786 F-25 ∙ 1787 F-25 ∙ 35 ∙ 1787-52

  • Per Stück
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 3 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
260950 Zubehör Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Abzughaken 1787 (Lg)ohne Schnellspanner
Produktgruppe:
1787LG
Netto-Gewicht (kg):
3 kg
Spanntiefe (mm):
406
Zubehör:
1787F-25 | 1787F-35 | 1787-52 | 1786F-25
Produktempfehlung:
1786FS/6 | 1787F-13 | 1787F/5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041504
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaken, abzughaken, Abziehwerkzeug,Abzugshaken,Abzughaken
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.