Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gegenstütz-Vorrichtungen 1788N-835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1788N-835
1788N-835
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
1788N-4570;1788N-835;1788N-12;1788N-14;1788N-15;1788N-19;1788N-25;1788N-30;1788N-35;1788N-45;1788N-55;1788N-70;1788N/10;1788N/8
Artikel-Nr.:
     C1156-1788N-835
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1788N-835
EAN/GTIN:
     4000896134854
Suchbegriffe:
Innenauszieher
Innenauszieher-Gegenstütze
Innenausziehergegenstütze
innenauszieher hazet

Anwendung:
Kegelrollenlager-Außenring ausziehen

  • Für Innen-Auszieher 1788 N-12 bis 35
  • Für Innen-Auszieher HAZET 1788 N-12 bis -70
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.75 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Gelenkwellen
hz-class Hauptklasse:
260080 Innen-Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Innen-Auszieher
Produktgruppe:
1788N
Netto-Gewicht (kg):
0.75 kg
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt
Spindel:
M 10 mm
Zubehör:
1788N-12 | 1788N-14 | 1788N-15 | 1788N-19 | 1788N-25 | 1788N-30 | 1788N-35
Produktempfehlung:
1788N-45 | 1779-18 | 1789-9 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: innenauszieher, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.