Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Halteboden für L-Boxx-Halter 179 N-51 179N-510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179N-510
179N-510
179N-510
179N-51;179N-510;190L-136
179N-51;179N-510;190L-136
179N-51;179N-510;190L-136
Artikel-Nr.:
     C1156-179N-510
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-510
EAN/GTIN:
     4000896243075
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • Halteboden für L-Boxx-Halter 179 N-51
  • Halteboden zur Montage einer dritten L-Boxx an L-Boxx-Halter 179 N-51
  • Montage nur an Werkstattwagen Assistent 179XL ∙ 179XXL ∙ 179 N XL ∙ 179 N XXL ∙ 179 N W ∙ 179 N XXL-8 D
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 441 mm x 409 mm x 86 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100010 Werkstattwagen | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179N-Z
Länge:
441 mm
Abmessungen / Länge:
441 mm x 409 mm x 86 mm
Zubehör:
179N-51
Verwendung:
179NXL-6 | 179NXL-7 | 179NXL-8 | 179NXL-8-VW | 179NXXL-7 | 179NXXL-8 | 179NXXL-8D | 179NXXL-8D/3 | 179NW-7 | 179NW-8 | 190L-102 | 190L-136
Produktempfehlung:
179N-7 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Branche:
Industrie | Pkw | Handwerk
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.