Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündspulen-Abzieher 1849-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1849-7
1849-7
Artikel-Nr.:
     C1156-1849-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1849-7
EAN/GTIN:
     4000896110353
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Demontage und Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe

  • An VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l Bj. 2005 → ∙ Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (Benziner Bj. 2003 →) ∙ Scirocco 1,4 l Bj. 2009 → ∙ Lupo 4-Zylinder-Direkteinspritzer Bj. 1999 → ∙ Passat B7 1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ Transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia
  • T-Griff aus Kunststoff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 135 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
hz-class Hauptklasse:
600040 Motor - Zündkerze
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Zündkerzen-Werkzeug
Produktgruppe:
1849
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Länge:
135 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
135 mm
Produktempfehlung:
2131 | 2147 | 4766-2 | 1849-10 | 880MGT-18 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
T-Griff aus Kunststoff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: hazet abzieher, abzieher, Zange,Greifzange,Zündkerzenzange,Zündkerzenzangen,Zündkerzensteckerzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.