Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Falz-Zange 1933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1933
1933
Artikel-Nr.:
     C1156-1933
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1933
EAN/GTIN:
     4000896007998
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
  • 45° gebogen
  • Maulbreite: 60 mm
  • Oberfläche: verchromt
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240220 Greifzange | 240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Falzzange
Produktgruppe:
1933
Netto-Gewicht (kg):
0.8 kg
Länge:
280 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
280 mm
Produktempfehlung:
1964-50 | 1965/5 | 1965-20 | 1961L-3 | 1959-3 | 1960-5 | 1940
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043814
Weitere Suchbegriffe: Klempnerzange, Quetschfalzzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Spenglerzange, abkantzange hazet, abkantzange, Falzaufbiegezange, Zange,Greifzange,Falzzange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.