Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Karosserie-Feile 1934-10 ∙ 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1934-10;1934-8;1934-9
1934-10;1934-8;1934-9
4968-1;4968-5;4968-6;1934-10;1934-9;1934-8
Artikel-Nr.:
     C1156-1934-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1934-10
EAN/GTIN:
     4000896008032
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
  • Einhieb
  • Zahnung (Hieb):
    0 = grob ∙ 1934-10
  • Beulen mit Schweißbrenner erhitzen.
    Danach Beule mit der Feile bearbeiten.
    Durch den Feilvorgang wird – bedingt durch die Legierung – die Hitze aus der Beule heraus gezogen, die Beule glättet sich.
  • Kreuzhieb
  • Zahnung (Hieb):
    1 = grob (1934-8)
    3 = fein (1934-9)
  • Verkröpft
  • Kunststoff-Griff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 430 mm
  • Länge l1: 350 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.64 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Grifflänge:
80 mm
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
270040 Feile ∙ Bürste
Bezeichnung Produktgruppe:
Karosserie-Feile
Produktgruppe:
1934
Netto-Gewicht (kg):
0.64 kg
Länge l1:
350 mm
Material:
Spezialstahl
Länge l2:
430 mm
Abmessungen / Länge:
430 mm
Produktempfehlung:
1934 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042116
Weitere Suchbegriffe: Karosseriefeile,Karosseriefeilen,Karosseriefeilenhalter,Lackhobel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.